Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior27 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho27 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso2.48 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción310SFF-HYB#1 BOLA CERÁMICA HÍBRIDA BRG
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 310SFF-HYB#1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 50 mm de diámetro exterior de 110 mm, 27 mm de ancho, diseño recto, doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricante310SFF-HYB#1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial14610 lbf
- Capacidad de carga estática radial8540 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de selloSello sin contacto
- Serie63
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741096676
Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida