Motion
98231016

Gates
98231016

Correa de velocidad variable 9823-1016 - 1.41 pulg. de ancho superior, 46.11 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05841062
No. Fabricante 98231016
Precio290.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
98231016

Correa de velocidad variable 9823-1016 - 1.41 pulg. de ancho superior, 46.11 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05841062
No. Fabricante 98231016
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
Precio290.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    33.9 °
  • Longitud total
    46.1100 pulg.
  • Parte superior Ancho  
    1.4100 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075528395
  • Material
    EPDM
  • Circunferencia exterior
    46.11 pulg.
  • UPC_NO
    770075528395

Descripción general

Descripción del fabricante
38C4494 CINTURÓN
  • ¿POR QUÉ LAS CINTAS G-FORCE C12™ ?
  • FUERZA: la primera correa CVT que utiliza una cuerda de tracción de carbono para una elasticidad mínima y una resistencia extraordinaria.
  • FLEXIBILIDAD: Neopreno de alto rendimiento con un diseño trapezoidal superior y de piñón inferior redondeado que maximiza el control del calor y la flexibilidad.
  • DURABILIDAD: Las cuerdas de tracción de carbono están unidas a caucho cargado de fibra de aramida con goma de adhesión especialmente formulada, lo que da como resultado una mayor resistencia a la carga lateral, evitando la distorsión de la correa y la extracción de la cuerda del borde.
  • RENDIMIENTO: obtenga una transmisión de potencia óptima para una aceleración más rápida, una respuesta mejorada del acelerador y un rendimiento constante del cambio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo