Motion
LRT455520
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 55 mm OD
Artículo MI #05841408
No. Fabricante LRT455520
Precio45.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 55 mm OD
Artículo MI #05841408
No. Fabricante LRT455520
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
Precio45.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT455520 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.26 lb, diseñado para maquinaria compacta que requiere un funcionamiento confiable del rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT455520
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETERA INTERIOR LRT 455520

También puede gustarle