Motion
49004
Lubricante penetrante o multiuso Smart Straw® - 11 oz, lata de aerosol
Artículo MI #05841445
No. Fabricante 49004
Precio15.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso Smart Straw® - 11 oz, lata de aerosol
Artículo MI #05841445
No. Fabricante 49004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Altura
    7.9
  • Longitud
    4.1
  • Peso neto
    11 oz.
  • Gravedad específica
    0.8
  • Contenido de VOC
    0.25
  • Peso
    0.9
  • Ancho
    3.3

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solo California;Este solucionador de problemas de confianza y probado tiene tantos usos y funciona con tanta eficacia que puede encontrarse en casi todos los hogares, tiendas y fábricas de Estados Unidos. Es esencial en cualquier entorno de mantenimiento.
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Solo se vende en EE. UU.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    138 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    079567490043
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 °F a 300 °F
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CARB, cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
490040 11 OZ SMART STRAW
  • Solo se vende en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo