Motion
49005
Smart Straw® Penetrant - No apto para alimentos, 12 oz, lata de aerosol
Artículo MI #05841446
No. Fabricante 49005
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Smart Straw® Penetrant - No apto para alimentos, 12 oz, lata de aerosol
Artículo MI #05841446
No. Fabricante 49005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Peso neto
    12 oz.
  • Gravedad específica
    0.8
  • Contenido de VOC
    0.25
  • Peso
    12.80 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Protege, limpia y lubrica miles de artículos sin perder nunca más la pajita• Smart Straw cuenta con una pajita permanentemente acoplada que pulveriza de dos maneras• Simplemente dale la vuelta para una corriente de precisión y hacia abajo para una acción de pulverización regular• Solo se vende en EE. UU.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    138 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    079567490050
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 °F a 300 °F
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CARB, cumple con RoHS 2011/65/EU
  • UPC_NO
    079567490050

Descripción general

Descripción del fabricante
490057 12 OZ SMART STRAW 12PK CA
  • Protege, limpia y lubrica miles de artículos sin perder nunca más la pajita
  • Smart Straw cuenta con una pajita fijada permanentemente que pulveriza de dos maneras
  • Basta con darle la vuelta para una corriente de precisión y bajarla para una acción de pulverización regular
  • Solo se vende en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo