Motion
49009
Lubricante penetrante o multiuso BIG BLAST® - 18 oz, lata de aerosol
Artículo MI #05841448
No. Fabricante 49009
Precio18.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso BIG BLAST® - 18 oz, lata de aerosol
Artículo MI #05841448
No. Fabricante 49009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    18 oz
  • Peso neto
    18 oz.
  • Gravedad específica
    0.8
  • Contenido de VOC
    0.25

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solo California;Nueva boquilla de pulverización de área amplia, lubricante en aerosol y protector diseñados para suministrar el producto de manera rápida y eficiente en áreas grandes.
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Solo se vende en EE. UU.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    138 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    079567490098
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 °F a 300 °F
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CARB, cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    079567490098

Descripción general

Descripción del fabricante
490095 18 OZ BIG BLAST 12PK CA
  • Solo se vende en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo