Motion
49011
Lubricante penetrante o multiuso - 1 gal, lata
Artículo MI #05841450
No. Fabricante 49011
Price$55.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso - 1 gal, lata
Artículo MI #05841450
No. Fabricante 49011

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.19/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso neto
    128 oz.
  • Gravedad específica
    0.8
  • Contenido de VOC
    0.25

Details

  • Detalles adicionales
    Solo en California. Conocido como "lata con miles de usos", WD-40 protege el metal del óxido y la corrosión, penetra en las piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica prácticamente cualquier cosa. WD-40 también es ideal para eliminar grasa, suciedad y otras marcas de la mayoría de las superficies. Las fórmulas sin aerosol WD-40 también disuelven los adhesivos, lo que facilita la retirada de etiquetas, cinta adhesiva, pegatinas y exceso de material de adhesión. Con WD-40 1-Gallon, todas sus necesidades de protección contra la corrosión y desengrasante para trabajos pesados están cubiertas. Y, si realmente le gusta WD-40, también disponemos de tamaños de 5 y 55 galones.
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Aplicación
    Uso intensivo, uso general
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Petróleo
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Solo se vende en EE. UU.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    138 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido inflamable (categoría 3)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    079567490111
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 °F a 300 °F
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CARB, cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    079567490111

Descripción general

Descripción del fabricante
490118 1 GAL CAN
  • Solo se vende en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo