Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.5 pulg.
- Tamaño del extremo 11 7/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21.500 pulg.
- Altura2.59 pulg.
- Tamaño hexagonal2.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior de la manguera1-1/2 pulg.
- Diámetro interior1.02 pulg.
- Longitud3.43 pulg.
- Longitud total3.43 pulg.
- Peso total0.01 lb
- Tamaño de la rosca1 7/8-12
- Peso0.01 lb
- Ancho2.25 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesFC300, 1503, FC234, FC350 y FC355
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 7/8-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3114-2424S
- Número de Upc del fabricante678146147998
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento50 °F
- Presión máxima de funcionamiento2100 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146147998
- Presión de trabajo2100 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
FJ3114-2424S 100R5 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera