Motion
SG224ELPA  1 1/2 BOLA NO MONTADA BRG

Link-Belt (RRX)
SG224ELPA 1 1/2 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #05841517
No. Fabricante SG224ELPA 1 1/2 UNMTED BALL BRG
Precio121.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
SG224ELPA 1 1/2 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #05841517
No. Fabricante SG224ELPA 1 1/2 UNMTED BALL BRG
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
Su precio$121.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 1/2 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24 pulg.
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864826136
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662864826136

Descripción general

Descripción del fabricante
SG224ELPA BRG
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1 1/2", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo