Motion
TS-300X18-TUFR

DODGE
TS-300X18-TUFR

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie TS, Tipo telescópico, 18.0000 in de recorrido, 21.1250 in de centro de perno, 27.6250 in de longitud, Material de acero al carbono, 5.2500 in de ancho de base
Artículo MI #05841753
No. Fabricante TS-300X18-TUFR
Precio598.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TS-300X18-TUFR

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie TS, Tipo telescópico, 18.0000 in de recorrido, 21.1250 in de centro de perno, 27.6250 in de longitud, Material de acero al carbono, 5.2500 in de ancho de base
Artículo MI #05841753
No. Fabricante TS-300X18-TUFR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$598.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    21.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    27.6250 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TS-300
  • Viaje  
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Telescópico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    TS

Descripción general

Descripción del fabricante
TS-300X18-TUFR,ST 089792

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like