Motion
10MJ-8MP
Accesorio adaptador - 5/8 in macho JIC 37° Flare x 1/2 in macho rígido de tubo
Artículo MI #05841801
No. Fabricante 10MJ-8MP
Precio7.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio adaptador - 5/8 in macho JIC 37° Flare x 1/2 in macho rígido de tubo
Artículo MI #05841801
No. Fabricante 10MJ-8MP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF, 5/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF, 5/8 JIC 37°
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en macho JIC 37° Flare x 1/2 en macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Número de Upc del fabricante
    072053161847
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053161847

Descripción general

Descripción del fabricante
10 MJ-8 MP 7259-25715
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno