Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje5.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud2.0000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
Detalles
- DurezaBrinell 145
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie81
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaEsmalte gris
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de ruedaCA - Hierro fundido