Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras5/8
- Altura63
- Longitud31
- Columpio máximo15 pulg.
- Accidente cerebrovascular3-3/8 pulg.
- Ancho13
Detalles
- Caballos de fuerza3/4 CV
- IncluyeSoporte
- Velocidad máxima3630 rpm
- Estilo de montajeSoporte de suelo
- Número de velocidades16
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje115 V
Descripción general
- Cabezal de hierro fundido
- La caña grande permite una mayor precisión
- La fundición del cabezal cuenta con un conjunto de husillo de cojinetes de bolas lubricado permanentemente, utilizando cuatro cojinetes de bolas de alta resistencia montados en una caña cerrada para una vida útil prolongada
- Inclinaciones de la mesa 45°
- Gran diámetro de columna de acero rectificado para un soporte máximo de la cabeza y la mesa
- Cubierta de polea y correa de metal con bisagra
- El tope de profundidad preciso muestra pulgadas/mm y tiene un perno de fijación rápida para ajustes rápidos y precisos
- 5/8” mandril de taladro y eje
- Garantía de servicio completo de dos años