Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Altura de la carcasa5.7500 pulg.
- Longitud de la carcasa5.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo634 pulg./lb;71.63 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Peso25 lb, 11.34 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.44 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.44 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ818-40-H1-56-16
- Potencia de entrada máxima0.44 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.44 hp;0.328 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)634 pulg-lbs;71.63 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
SS-HMQ818-40-H1-56-16 INOXIDABLE