Motion
101-3945-009
Motor de válvula de carrete de gerotor hidráulico serie H Char-Lynn - Serie H, desplazamiento de 14.10 pulg.3/r, tipo de montaje 2-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8–14 UNF-2B
Artículo MI #05842534
No. Fabricante 101-3945-009
Precio1,212.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de gerotor hidráulico serie H Char-Lynn - Serie H, desplazamiento de 14.10 pulg.3/r, tipo de montaje 2-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8–14 UNF-2B
Artículo MI #05842534
No. Fabricante 101-3945-009
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
Precio1,212.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    2673 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Altura total
    3.87 pulg.
  • Longitud total
    7.45 pulg.
  • Ancho general
    5.27 pulg.
  • Peso
    13.30 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Desplazamiento
    14.10 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    138 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    100 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    243 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    2-Bolt
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie H
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
101-3945-009 MOTOR, ENCENDIDO
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Rendimiento ampliado sin fugas
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado