Motion
618/600-MA
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 600 mm Diámetro interno, 730 mm Diámetro externo, 60 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05843358
No. Fabricante 618/600-MA
Precio49,482.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 600 mm Diámetro interno, 730 mm Diámetro externo, 60 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05843358
No. Fabricante 618/600-MA
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
Precio49,482.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    600 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    730 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    618/600-MA
  • Descripción larga
    El 618/600-MA es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 600 mm con diámetro exterior de 730 mm, ancho de 60 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    618/600-MA
  • Número de Upc del fabricante
    4012801305969
  • RPM Máx.
    1430 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    355000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    680000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801305969

Descripción general

Descripción del fabricante
618/600-MA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos