Motion
61 X 9753
Klozure® Sello de aceite GYLON®: sólido, 6.693 pulg. de diámetro del eje, 7.480 pulg. de diámetro exterior, 0.591 pulg. de ancho general, diseño P/S®-I, material labial GYLON®
Artículo MI #05843806
No. Fabricante 61 X 9753
Precio3,258.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® Sello de aceite GYLON®: sólido, 6.693 pulg. de diámetro del eje, 7.480 pulg. de diámetro exterior, 0.591 pulg. de ancho general, diseño P/S®-I, material labial GYLON®
Artículo MI #05843806
No. Fabricante 61 X 9753
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
Precio3,258.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.480 pulg.
  • Ancho general
    0.591 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.693 pulg.
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labios dobles en tándem con estuche interior y sello estático interno FKM
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo P/S®-I
  • Tipo de diseño
    P/S®-I
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Material labial
    GYLON®
  • Tipo de labio
    Labios dobles en tándem
  • Número de catálogo del fabricante
    24062-9753
  • Material
    GYLON® - PTFE
  • Presión máxima
    150 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tolerancia a la presión
    150 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de Alta Presión, Aplicaciones Rotativas o Alternativas, Cajas de engranajes, Bombas, No Lubricadas, Funcionamiento en Seco, Industria Minera, Industria Pulpa y Papel, Industria Hidroeléctrica, Industria del Acero, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
61X9753 GYLON 316SS 6.693"ID 7.480"OD
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® GYLON (PTFE) modelo P/S®-1 (61) proporciona alta abrasión y excelente resistencia química
  • Aplicaciones de alta presión
  • Capacidad de funcionamiento en seco de buena a excelente
  • Caja exterior de acero inoxidable 316
  • Configuración de labio doble en tándem
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 400°F (-40°C a 204°C)
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"