Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro19 mm
- Longitud total40 mm
- Tamaño del tornilloM10
- Peso0.37 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo1
- SerieETP-EXPRESS
- Fuerza axial transmisible1236 lbf
Descripción general
Descripción del fabricante
ETPE-5/8 CASQUILLO DE BLOQUEO