Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1 1/4
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353125670
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipos de productosAdaptador macho parte A de acero inoxidable x NPT hembra
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353125670
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
SS304-A125 ADAPTADOR MACHO 1-1/4"