Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante00021200161711
- UPC_NO00021200161711
Descripción general
- La película de poliimida de DuPont-kapton(R) no se ablanda a temperaturas elevadas, por lo que la película proporciona una superficie de liberación excelente a temperaturas elevadas
- Es dimensionalmente estable a altas temperaturas, lo que evita la repetición del trabajo, lo que permite una alta productividad
- Es retardante a las llamas, resistente a los productos químicos y a la radiación, lo que protege las superficies para ayudar a reducir los costos de reemplazo
- El rendimiento a alta temperatura del adhesivo de silicona reduce la transferencia de adhesivo, lo que ayuda a eliminar la limpieza, lo que permite una alta productividad
- Disponible en cartón o núcleo de polietileno