Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.181 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada(1) - NPTF de 1 pulg.
- Tamaños de los puertos de salida(3) - 3/4 pulg. NPTF
- Accidente cerebrovascular1.181 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza14-8/10 CV
- Presión máxima1200 psi
- Caudal máximo18 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo medio (Buna-N)
- Material del cuerpo de la bombaLatón
- RPM de la bomba1100 rpm
- SelloMezcla de Buna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoÉmbolo 15-Frame
- Materiales húmedosLatón