Motion
3520
3520 - 35-Frame Bomba de émbolo - 23 gpm, 2000 psi, 800 rpm, accionamiento por correa, latón
Artículo MI #05845112
No. Fabricante 3520
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3520 - 35-Frame Bomba de émbolo - 23 gpm, 2000 psi, 800 rpm, accionamiento por correa, latón
Artículo MI #05845112
No. Fabricante 3520
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    1.260 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (2) - 1-1/2 pulg. NPTF
  • Tamaños de los puertos de salida
    (2) - NPTF de 1 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.890 pulg.

Details

  • Caballos de fuerza
    31-1/2 CV
  • Presión máxima
    2000 psi
  • Caudal máximo
    23 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Latón
  • RPM de la bomba
    800 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Émbolo 35-Frame
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
3520 CAT BOMBA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo