Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante385
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo4214 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso88.00 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=50/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-78705
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798594248
- Potencia de entrada máxima3.370 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie380
- EstiloA
- UPC_NO662798594248
Descripción general
Descripción del fabricante
385 A 50:1 56C 1-7/16 ROJO 0220-78705
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación