Motion
UCFCX06D1

NTN
UCFCX06D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #05845686
No. Fabricante UCFCX06D1
Precio263.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFCX06D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #05845686
No. Fabricante UCFCX06D1
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
Precio263.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1406 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.1406 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.4219 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Peso
    3.4 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX06D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FCX06D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359212747
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX06D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359212747

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCX06D1 - UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"