Motion
66253344371

NORTON ABRASIVES
66253344371

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 5
Artículo MI #05845702
No. Fabricante 66253344371
Precio81.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253344371

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 5
Artículo MI #05845702
No. Fabricante 66253344371

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Descripción larga
    La rueda de enganche portátil 66253344371 está fabricada con material abrasivo de alúmina de circonio y cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 pulgadas, grado de grano extra grueso, diámetro de rueda de 6 pulgadas, grosor de rueda de 2 pulgadas y tipo de rueda tipo 11 , ideal para amolado pesado y eliminación de material.
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66253344371
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
66253344371 6" / 4-3/4" X 2" X 5/8-11
  • El grano abrasivo de alúmina de circonio más friable promueve mayores tasas de evacuación del metal, un corte más rápido y libre que las mezclas de alúmina de circonio estándar, con hasta 5X la vida útil de los productos de óxido de aluminio
  • Tecnologías de unión de resina duraderas que proporcionan una mejor acción de rectificado
  • Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
  • Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; se requiere menos tiempo del operador para eliminar más material
  • Sólida relación rendimiento/precio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"