Motion
RFL272
Kit de limpieza de sustancias químicas o absorbentes - Aplicación: Recambio para kit de derrames en contenedor móvil, capacidad de absorción de 30 gal por kit
Artículo MI #05845771
No. Fabricante RFL272
Precio530.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de limpieza de sustancias químicas o absorbentes - Aplicación: Recambio para kit de derrames en contenedor móvil, capacidad de absorción de 30 gal por kit
Artículo MI #05845771
No. Fabricante RFL272
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
Precio530.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    45 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    30 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Recarga para kit de derrames en contenedor móvil
  • Líquidos absorbidos
    Refrigerantes, aceites, disolventes, agua
  • Incluye
    5 - ext. dia. 3 in x 46 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR), 5 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (PIG301), 40 - 15 in W x 20 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301), 4 - 17 in W x 16 in L x 2 in H PIG HazMat Chemical Absorbent Pillow (HR7015), 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions, 50 - 13 in W x 12 in L PIG Chemically Compatible Meltblown Polypropylene Wiper (WIP5501) & 1 - ext. dia. 23 in x 45.4 in H PIG Wheeled Overpack Salvage Drum (PAK489-WH)

Descripción general

Descripción del fabricante
RFL272 KIT DE RECARGA
  • Empaquetado para rellenar el kit de derrame de PIG en un tambor de rescate de sobreembalaje 50-Gallon o un contenedor 50-Gallon
  • Los calcetines azules PIG dejan de esparcir derrames; la alfombrilla y las almohadas PIG se absorben rápidamente; los limpiaparabrisas limpian superficies y manos
  • Las bolsas de eliminación temporal facilitan la limpieza
  • Los sellos a prueba de manipulaciones ayudan a evitar el robo de suministros de respuesta a derrames
  • Solo los recambios del kit de derrames PIG cuentan con absorbentes PIG probados para una respuesta rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo