Especificaciones
Detalles
- MaterialLátex de caucho natural
- UPC_NO30076490005222
Descripción general
Descripción del fabricante
216585 GOLDEN GRAB IT 16312 TALLA 10,0
- Fully coated with 12" gauntlet style cuff
- Buena resistencia a la abrasión y al desgarro
- Acabado rugoso para un agarre excelente en seco o en mojado
- Forro de punto de jersey suave para mayor comodidad y flexibilidad
- El recubrimiento premium con acabado arrugado ofrece una larga vida útil, así como protección contra cortes
- Guante de látex de caucho natural fabricado con materiales que cumplen con la FDA
- Aplicaciones: Manipulación general de materiales, manipulación de materiales de construcción fabricados como bloques de hormigón, ladrillos, baldosas y madera, manipulación de materiales lisos, resbaladizos o de bordes afilados como vidrio, chapa metálica, baldosas y carillas
- Fabricante: Ansell
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad