Motion
217580

GRACO INC
217580

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, caudal de 1.8 gpm, 15:1 relación
Artículo MI #05846243
No. Fabricante 217580
Precio10,741.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
217580

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, caudal de 1.8 gpm, 15:1 relación
Artículo MI #05846243
No. Fabricante 217580
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
Su precio$10,741.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/2 pulg. NPT hembra
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Caudal
    1.8 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Material de la bomba
    Acero al carbono
  • Relación de la bomba
    15:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire

Descripción general

Descripción del fabricante
217580 PRESIDENTE DE BOMBA 15X1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno