Motion
218956

GRACO INC
218956

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, caudal de 2.1 gpm, 5:1 relación
Artículo MI #05846244
No. Fabricante 218956
Precio6,378.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
218956

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, caudal de 2.1 gpm, 5:1 relación
Artículo MI #05846244
No. Fabricante 218956
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
Precio6,378.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    3/8 pulg. NPT hembra
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Caudal
    2.1 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Material de la bomba
    Acero al carbono
  • Relación de la bomba
    5:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire

Descripción general

Descripción del fabricante
218956 BOMBA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno