Motion
651000

GRACO INC
651000

Husky® 1050A - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de aluminio, puertos NPT de 1 pulg., desplazamiento de disco promedio de 0.170 gal
Artículo MI #05846263
No. Fabricante 651000
Precio5,402.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
651000

Husky® 1050A - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de aluminio, puertos NPT de 1 pulg., desplazamiento de disco promedio de 0.170 gal
Artículo MI #05846263
No. Fabricante 651000
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
Precio5,402.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento medio
    0.170 galones
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Certificación
    ATEX, CE
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    125 psi
  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Portada
    Puerto final/Puerto central
  • Elevador de aspiración
    Seco - 16.00 pies, húmedo - 29.00 pies
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
651000 BOMBA