Motion
QP20-3
Bomba centrífuga de acoplamiento cerrado con autoimprimador QP20-3 con motor de 2 hp - 95 gpm, cabezal de 116 pies, puertos NPT de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #05846339
No. Fabricante QP20-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de acoplamiento cerrado con autoimprimador QP20-3 con motor de 2 hp - 95 gpm, cabezal de 116 pies, puertos NPT de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #05846339
No. Fabricante QP20-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    116 pies

Detalles

  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Caudal máximo
    95 gpm
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro gris de alta tensilidad
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Autoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
QP20-3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo