Motion
CT05
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 35 gpm, cabezal de 102 pies, puertos NPT de 1-1/4 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #05846358
No. Fabricante CT05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 35 gpm, cabezal de 102 pies, puertos NPT de 1-1/4 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #05846358
No. Fabricante CT05

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    102 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1-1/4 pulg. x 1 pulg.
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Presión máxima
    44 psi
  • Caudal máximo
    35 gpm
  • Fase
    1
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CT05 BOMBA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo