Motion
SSM33IPC-1
SSM33IPC-1 Bomba sumergible de sumidero/efluente - 1/2 pulg. de sólidos, 31 gpm, 23 pies de cabezal, descarga NPT de 1-1/2 pulg., 1/3 hp
Artículo MI #05846361
No. Fabricante SSM33IPC-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SSM33IPC-1 Bomba sumergible de sumidero/efluente - 1/2 pulg. de sólidos, 31 gpm, 23 pies de cabezal, descarga NPT de 1-1/2 pulg., 1/3 hp
Artículo MI #05846361
No. Fabricante SSM33IPC-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Máx. pies de cabeza
    23 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    9
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Amperios del rotor bloqueados
    12.5
  • Sólidos máx.
    1/2 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    31 gpm
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Tipo 11A, carbono/cerámica
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Tipo de interruptor
    Piggyback - Con cable automático
  • Diseño de tipo
    Sumidero/efluente sumergible
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
SSM33IPC-1 BOMBA DE SUmideRO 1/3 HP-11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo