Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
- Máx. pies de cabeza35 pies
Detalles
- Alta hospitalariaNPT de 2 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa6
- Caballos de fuerza1 CV
- Material del impulsorAcero inoxidable
- Sólidos máx.2 pulg. de diámetro
- Caudal máximo148 gpm
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloMecánica, carbono/cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Tipo de interruptorManual
- Diseño de tipoAlcantarillado sumergible
- Voltaje230 V