Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal45 mm
- Longitud total150 mm
- Peso0.88 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial935 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial1740 N
- Estilo de raílTren X
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto