Motion
120-4600/S
Guante de trabajo Viz™ con palma de piel sintética y dorso de tela - Agarre de PVC en el dedo índice/pulgar
Artículo MI #05846891
No. Fabricante 120-4600/S
Precio19.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guante de trabajo Viz™ con palma de piel sintética y dorso de tela - Agarre de PVC en el dedo índice/pulgar
Artículo MI #05846891
No. Fabricante 120-4600/S
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
Precio19.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    55.88 cm
  • Peso
    6.6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Características de comodidad
    La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Ideal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética con puntos de PVC
  • Material del forro
    Sin forro
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Spandex en la espalda

Descripción general

Descripción del fabricante
ORNG DE ALTA VISIBILIDAD 120-4600/S CON MUÑECA ELÁSTICA
  • La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • Agarre de PVC en el dedo índice y el pulgar para manipular piezas finas
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Parte trasera de Spandex para mayor comodidad y transpirabilidad
  • Muñeca elástica para ponérselas y quitárselas fácilmente
  • Las cuadricetas de tejido de lycra realzan el contorno natural del guante para un mejor ajuste
  • La coloración de alta visibilidad y la unión reflectante hacen que este producto sea muy fácil de ver en aplicaciones con poca luz
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good