Motion
ISE40A-C6-R-M-X501

SMC
ISE40A-C6-R-M-X501

ISE40A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 2 salida con analógica, IP65
Artículo MI #05847409
No. Fabricante ISE40A-C6-R-M-X501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ISE40A-C6-R-M-X501

ISE40A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 2 salida con analógica, IP65
Artículo MI #05847409
No. Fabricante ISE40A-C6-R-M-X501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.43 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE40A-C6-R-M-X501 2-COLOR ALTA PRECISIÓN
  • Sensor de presión IP65 con cable M12 integrado, para aplicaciones húmedas o secas
  • Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
  • 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 2 tamaños de conexión de un toque
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle