Motion
200-2HCB
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 200 / 2-1/2 pulg., recubierta
Artículo MI #05847414
No. Fabricante 200-2HCB
Precio1,122.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 200 / 2-1/2 pulg., recubierta
Artículo MI #05847414
No. Fabricante 200-2HCB
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
Su precio$1,122.44/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.374 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Altura de la placa
    2.374 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.500 pulg.
  • Peso
    24.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039412959
  • Capacidad de carga de trabajo
    29900 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
200-2HCB CADENA DE RODILLOS PESADOS RECUBIERTA
  • Doble hebra