Motion
275010
JET SERIE JLH .8 ELEVADORES DE PALANCA DE TON
Artículo MI #05847709
No. Fabricante 275010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JET SERIE JLH .8 ELEVADORES DE PALANCA DE TON
Artículo MI #05847709
No. Fabricante 275010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    9-5/8 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    11.0 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    64 lb
  • Elevación estándar
    10 pies

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Abrigo en polvo
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de la cadena
    Acero de grado 100
  • Material del gancho
    Acero forjado contra caídas
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Capacidad de peso
    3/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR DE PALANCA DE 275010JLH-80-10, 3/4 TONELADAS:
  • El diseño de freno fusionado patentado proporciona una durabilidad probada que aumenta la seguridad con una garantía de reemplazo de por vida
  • El sistema de frenos de doble trinquete estilo Weston con diseño de doble trinquete aumenta la seguridad
  • Los ganchos de acero aleado con clasificación industrial giran 360° para facilitar el montaje
  • Los ganchos se estiran lentamente para indicar una situación de sobrecarga, lo que aumenta la seguridad en el lugar de trabajo
  • El diseño de cojinete de agujas enjaulada aumenta la eficiencia y promueve un funcionamiento suave, lo que prolonga la vida útil del elevador
  • Los pestillos de seguridad de alta resistencia de acero fundido para una mayor durabilidad están asegurados con tornillos Allen y tuercas de seguridad
  • Las placas de carga tratadas térmicamente son endurecidas en la carcasa, mientras que las piezas internas recubiertas resistentes a la corrosión prolongan la vida útil del elevador en los entornos más hostiles
  • La cadena de carga de grado 100 resistente a la corrosión es más resistente que la cadena de carga de grado 80 , lo que prolonga la vida útil del elevador
  • Todas las cubiertas de acero resistentes a impactos proporcionan durabilidad y protección
  • Cuerpo más pequeño y diseño ligero para aplicaciones con poco espacio y uso en áreas confinadas
  • Cumple con las regulaciones OSHA, ANSI/ASME B30.21 y HST-3
  • Carga probada al 125 % de la capacidad (certificado disponible)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo