Especificaciones
Dimensions
- Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie71 pies
- Altura de elevación20 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador17-1/2 pulg.
- Tirar para levantar carga completa91 lb
Details
- SerieSerie S90
- Capacidad de peso2 toneladas
Descripción general
- El diseño del sistema de frenos de doble trinquete estilo Weston aumenta la seguridad
- Los ganchos de acero aleado con clasificación industrial giran 360° para facilitar el montaje
- Los ganchos se estiran lentamente para indicar una situación de sobrecarga que aumenta la seguridad en el lugar de trabajo
- El diseño del cojinete de agujas promueve una larga vida útil del elevador con un tiempo de inactividad reducido por desgaste
- Las piezas internas tratadas térmicamente, endurecidas y recubiertas resistentes a la corrosión en la placa de carga prolongan la vida útil del elevador en los entornos más hostiles
- Cadena de carga recubierta de óxido negro de grado 80 para mayor durabilidad
- Toda la construcción de acero con cubiertas resistentes a los impactos proporciona durabilidad y protección
- El diseño compacto tiene un cuerpo más pequeño y un diseño ligero para aplicaciones con poco espacio para la cabeza y uso en áreas confinadas
- Cumple con las normas OSHA, ANSI/ASME B30.16 y HST-2
- Carga probada al 125 % de la capacidad con certificado
- Garantía de por vida