Motion
101930
Elevador de cadena manual - Altura de elevación de 10 pies, Capacidad de peso de 2 toneladas
Artículo MI #05847978
No. Fabricante 101930
Precio620.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena manual - Altura de elevación de 10 pies, Capacidad de peso de 2 toneladas
Artículo MI #05847978
No. Fabricante 101930
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
Precio620.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie
    71 pies
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    17-1/2 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    91 lb

Detalles

  • Serie
    Serie S90
  • Capacidad de peso
    2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
101930S90-200-10 2T CHN HST 10' ELEVACIÓN
  • El diseño del sistema de frenos de doble trinquete estilo Weston aumenta la seguridad
  • Los ganchos de acero aleado con clasificación industrial giran 360° para facilitar el montaje
  • Los ganchos se estiran lentamente para indicar una situación de sobrecarga que aumenta la seguridad en el lugar de trabajo
  • El diseño del cojinete de agujas promueve una larga vida útil del elevador con un tiempo de inactividad reducido por desgaste
  • Las piezas internas tratadas térmicamente, endurecidas y recubiertas resistentes a la corrosión en la placa de carga prolongan la vida útil del elevador en los entornos más hostiles
  • Cadena de carga recubierta de óxido negro de grado 80 para mayor durabilidad
  • Toda la construcción de acero con cubiertas resistentes a los impactos proporciona durabilidad y protección
  • El diseño compacto tiene un cuerpo más pequeño y un diseño ligero para aplicaciones con poco espacio para la cabeza y uso en áreas confinadas
  • Cumple con las normas OSHA, ANSI/ASME B30.16 y HST-2
  • Carga probada al 125 % de la capacidad con certificado
  • Garantía de por vida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo