Motion
101912
Elevador de cadena de mano - Altura de elevación de 20 pies, Capacidad de peso de 2200 lb
Artículo MI #05847984
No. Fabricante 101912
Precio503.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena de mano - Altura de elevación de 20 pies, Capacidad de peso de 2200 lb
Artículo MI #05847984
No. Fabricante 101912
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
Su precio$503.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie
    53 pies
  • Altura de elevación
    20 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    11.0000 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    60 lb

Detalles

  • Serie
    Serie S90
  • Capacidad de peso
    2200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
101912S90-100-20 1T CHN HST 20' ELEVACIÓN
  • El diseño del sistema de frenos de doble trinquete estilo Weston aumenta la seguridad
  • Los ganchos de acero aleado con clasificación industrial giran 360° para facilitar el montaje
  • Los ganchos se estiran lentamente para indicar una situación de sobrecarga que aumenta la seguridad en el lugar de trabajo
  • El diseño del cojinete de agujas promueve una larga vida útil del elevador con un tiempo de inactividad reducido por desgaste
  • Las piezas internas tratadas térmicamente, endurecidas y recubiertas resistentes a la corrosión en la placa de carga prolongan la vida útil del elevador en los entornos más hostiles
  • Cadena de carga recubierta de óxido negro de grado 80 para mayor durabilidad
  • Toda la construcción de acero con cubiertas resistentes a los impactos proporciona durabilidad y protección
  • El diseño compacto tiene un cuerpo más pequeño y un diseño ligero para aplicaciones con poco espacio para la cabeza y uso en áreas confinadas
  • Cumple con las normas OSHA, ANSI/ASME B30.16 y HST-2
  • Carga probada al 125 % de la capacidad con certificado
  • Garantía de por vida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo