Motion
21436
B.A.S.H.® Trineo o martillo de peso pesado - 14 lb, de doble cara, cabezal de acero forjado contra caídas, mango exterior de caucho/núcleo de acero, 38 in de longitud total
Artículo MI #05849112
No. Fabricante 21436
Precio263.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
B.A.S.H.® Trineo o martillo de peso pesado - 14 lb, de doble cara, cabezal de acero forjado contra caídas, mango exterior de caucho/núcleo de acero, 38 in de longitud total
Artículo MI #05849112
No. Fabricante 21436
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
Su precio$263.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del mango
    36 pulg.
  • Longitud del cabezal
    7 pulg.
  • Peso de la cabeza
    14 lb
  • Longitud total
    38 pulg.
  • Peso total
    20.2 lb

Detalles

  • Material del mango
    Núcleo de acero / Exterior de goma
  • Tipo de mango
    No reemplazable
  • Material del cabezal
    Acero forjado contra caídas
  • Estilo de cabeza
    Doble cara

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZA DE 21436 14 LB, MARTILLO DE TRINEO DE 36 IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo