Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango16 pulg.
- Peso de la cabeza4 lb
Detalles
- Características y beneficios• Sin chispas para uso cerca de materiales combustibles y sin marcas para reducir los daños en el trabajo • Inrompible ・ Tecnología de mango: el núcleo de acero elimina las roturas durante golpes excesivos • Placa de seguridad que evita que la cabeza se desprenda • Cuello antivibración con diseño cónico que elimina la vibración de golpes • Agarre antideslizante hecho de caucho vulcanizado que garantiza una sujeción segura • Garantía de por vida
- Material del mangoNúcleo de acero / Exterior de goma
- Tipo de mangoNo reemplazable
- Material del cabezalLatón
- Estilo de cabezaDoble cara
Descripción general
- Sin chispas para uso cerca de materiales combustibles y sin marcas para reducir los daños en el trabajo
- Tecnología irrompible de mango: el núcleo de acero elimina la rotura durante golpes excesivos
- La placa de seguridad evita que el cabezal se desplace
- Cuello antivibración con diseño cónico que elimina la vibración de golpes
- El agarre antideslizante hecho de goma vulcanizada garantiza una sujeción segura
- Garantía de por vida