Motion
90212
B.A.S.H.® Martillo de trineo - 2-1/2 lb, de doble cara, cabeza de latón, núcleo de acero / mango exterior de goma
Artículo MI #05849209
No. Fabricante 90212
Precio162.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
B.A.S.H.® Martillo de trineo - 2-1/2 lb, de doble cara, cabeza de latón, núcleo de acero / mango exterior de goma
Artículo MI #05849209
No. Fabricante 90212
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
Su precio$162.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    12 pulg.
  • Peso de la cabeza
    2-1/2 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Sin chispas para uso cerca de materiales combustibles y sin marcas para reducir los daños en el trabajo • Inrompible ・ Tecnología de mango: el núcleo de acero elimina las roturas durante golpes excesivos • Placa de seguridad que evita que la cabeza se desprenda • Cuello antivibración con diseño cónico que elimina la vibración de golpes • Agarre antideslizante hecho de caucho vulcanizado que garantiza una sujeción segura • Garantía de por vida
  • Material del mango
    Núcleo de acero / Exterior de goma
  • Tipo de mango
    No reemplazable
  • Material del cabezal
    Latón
  • Estilo de cabeza
    Doble cara

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL DE 90212 2 -1/2 LB, LATÓN PULIDO DE 12"
  • Sin chispas para uso cerca de materiales combustibles y sin marcas para reducir los daños en el trabajo
  • Tecnología irrompible de mango: el núcleo de acero elimina la rotura durante golpes excesivos
  • La placa de seguridad evita que el cabezal se desplace
  • Cuello antivibración con diseño cónico que elimina la vibración de golpes
  • El agarre antideslizante hecho de goma vulcanizada garantiza una sujeción segura
  • Garantía de por vida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo