Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de sujeción8000 lb
- Diámetro del tornillo3/4 pulg.
- Profundidad del cuello3-7/8 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio regular
- Acabado/revestimiento del cuerpoÓxido negro
- ColorNegro
- Capacidad máxima de apertura12 pulg.
- Capacidad mínima de apertura1-1/8 pulg.
- Estilo de profundidad del cuelloEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
14798 #812 ABRAZADERA EN C DE WILTON
- Profundidad estándar hasta un 25% menor que la serie Classic 400
- Forjado contra caídas, servicio regular con profundidad de garganta estándar
- Alternativa de valor para la fijación, sin requerir tanta profundidad de garganta o presión de fijación como una fijación de la serie 400
- Wilton Perma-Pads® y rosca acme de un solo cable y corte de precisión
- Husillo laminado ACME y revestimiento de óxido negro
- Servicio estándar