Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de sujeción6000 lb
- Diámetro del tornillo3/4 pulg.
- Profundidad del cuello3-3/4 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio regular
- ColorNegro
- Capacidad máxima de apertura10 pulg.
- Capacidad mínima de apertura1-1/2 pulg.
- Acabado/revestimiento de tornillosÓxido negro
- Estilo de profundidad del cuelloEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
14784 #810 ABRAZADERA EN C WILTON (TEXTO)
- Profundidad estándar hasta un 25% menor que la serie Classic 400
- Forjado contra caídas, servicio regular con profundidad de garganta estándar
- Alternativa de valor para la fijación, sin requerir tanta profundidad de garganta o presión de fijación como una fijación de la serie 400
- Wilton Perma-Pads® y rosca acme de un solo cable y corte de precisión
- Husillo laminado ACME y revestimiento de óxido negro
- Servicio estándar