Motion
14756
Wilton C Clamp - Para uso regular, 0 in de apertura mínima, 6 in de apertura máxima, Estilo de cuello estándar, 2-15/16 in de profundidad de cuello
Artículo MI #05849360
No. Fabricante 14756
Precio110.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Wilton C Clamp - Para uso regular, 0 in de apertura mínima, 6 in de apertura máxima, Estilo de cuello estándar, 2-15/16 in de profundidad de cuello
Artículo MI #05849360
No. Fabricante 14756

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de sujeción
    4500 lb
  • Diámetro del tornillo
    5/8 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2-15/16 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio regular
  • Color
    Negro
  • Capacidad máxima de apertura
    6 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    0 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Óxido negro
  • Estilo de profundidad del cuello
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
14756 #806 ABRAZADERA EN C DE WILTON
  • Profundidad estándar hasta un 25% menor que la serie Classic 400
  • Forjado contra caídas, servicio regular con profundidad de garganta estándar
  • Alternativa de valor para la fijación, sin requerir tanta profundidad de garganta o presión de fijación como una fijación de la serie 400
  • Wilton Perma-Pads® y rosca acme de un solo cable y corte de precisión
  • Husillo laminado ACME y revestimiento de óxido negro
  • Servicio estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo