Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 NPTF
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 NPTF
Detalles
- Tipo de adaptador45° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Descripción Palabra clave1/2 in hembra giratorio de tubo x 3/8 in macho rígido de tubo
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie1503
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación