Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Peso0.6000 lb
Detalles
- Material del cuerpoBronce
- Tipo de conexiónRosca hembra cónica (NPT)
- Conexiones finalesNPT hembra
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialBronce sin plomo
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tipo de puertoEstándar
- Tipos de productosEstándar
- Material del asientoPTFE reforzado
- Serie70LF
- Clasificación de vapor150 psi
- Estilo2 piezas
- TipoVálvula de bola
- UPC_NO670750426308
- Calificación WOG600 psi